曜日別特売

マイナスドライバー

マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
全長L2(mm)
軸長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072856814820-0.6X3.5X7523a:0.6b:3.517075
2,520
2,398
2,638(税込)
90日以内出荷
返品不可
072856904820-0.8X4X10032a:0.8b:4195100
2,800
2,698
2,968(税込)
90日以内出荷
返品不可
072856994820-1.0X5.5X12558a:1b:5.5220125
3,430
3,198
3,518(税込)
100日以内出荷
返品不可
072857084820-1.2X6.5X150100a:1.2b:6.5265150
3,680
3,500
3,850(税込)
90日以内出荷
返品不可
072857174820-1.6X8X175118a:1.6b:8290175
5,960
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
072857264820-1.6X10X200158a:1.6b:10315200
6,350
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
072857354820-2.0X12X250218a:2b:12375250
8,310
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする