ヘクスローブドライバー

ヘクスローブドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしているので、手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

サイズT6質量(g)45先端寸法(mm)外形:1.6全長L2(mm)145軸長L1(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072857694856-T6
3,430
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする