ラチェットコンビレンチ フラット

ラチェットコンビレンチ フラット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラット - STAHLWILLE(スタビレー)

丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。

送り角度(°)5ギア数72内容量1本
注意
※メイン画像は代表画像です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728415017F-8FLACHスパナ部:17.5、メガネ部:18814438
5,340
4,998
5,498(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728415917F-9FLACHスパナ部:18.8、メガネ部:19.5915050
5,720
5,298
5,828(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728416817F-10FLACHスパナ部:21.7、メガネ部:211015858
5,850
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
0728417717F-11FLACHスパナ部:23、メガネ部:221116569
6,090
5,698
6,268(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728418617F-12FLACHスパナ部:25.2、メガネ部:23.51217388
6,090
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
0728419517F-13FLACHスパナ部:26.5、メガネ部:251318298
6,220
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
0728421117F-14FLACHスパナ部:29.5、メガネ部:26.514190115
6,480
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728422017F-15FLACHスパナ部:31.3、メガネ部:2815202133
6,980
6,498
7,148(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728422917F-16FLACHスパナ部:33.4、メガネ部:2916215154
7,360
6,898
7,588(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728423817F-17FLACHスパナ部:36.3、メガネ部:30.517229176
7,870
7,398
8,138(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728424717F-18FLACHスパナ部:38、メガネ部:3218240210
8,250
7,698
8,468(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728425617F-19FLACHスパナ部:39、メガネ部:3419252241
8,880
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
0728426517F-21FLACHスパナ部:43.5、メガネ部:3821275283
13,570
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728429017F-24FLACHスパナ部:48.5、メガネ部:4524296447
15,610
14,980
16,478(税込)
100日以内出荷
返品不可
0728428117F-22FLACHスパナ部:46.5、メガネ部:4122285343
14,460
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする