Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電スタンド 2年保証(MOT-QI15W03)
近づけるだけで、ピタッと充電
高さ・角度も変えられるスタンド型
最大15Wの急速充電でスマートな充電を
ケースをしたままらくらく充電
多重保護システム搭載
様々なシーンで使いやすい付属品
安心の2年保証付き
付属品保証書兼取扱説明書、USB-Cシリコンケーブル(1.5m)、ケーブルバンド
質量(g)約255(パッケージ込み)
出力(W)5、7.5、10、15
本体質量(g)約170 ※付属品を除く
使用温度(℃)0~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約120×35×143、約90×25×90 ※折り畳み時
対応機種【Qi2対応機種】Qi2に対応したiPhoneシリーズ(iPhone12シリーズ以降のiPhone) ※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。【MagSafe充電対応機種】MagSafe充電に対応したiPhoneシリーズ(iPhone12シリーズ以降のiPhone)、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ※iPhone SEはQi2、 MagSafe充電ともに非対応です。
保証期間2年間
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
入力端子USB Type-C
入力仕様USB-C:5V3A、9V2.22A (PD20W)
内容量1個