曜日別特売

ワークショップラッキングシステム

ワークショップラッキングシステム - DEWALTワークショップラッキングシステム - DEWALTワークショップラッキングシステム - DEWALTワークショップラッキングシステム - DEWALTワークショップラッキングシステム - DEWALT

モジュール式で直感的な自己組み立てソリューション。TOUGHYSTEMを構成して、あなたの職業や職業と同じくらいユニークなストレージ ソリューションを作成します。堅牢なラック ソリューションは最大440ポンド/200kgまで積載可能。ブラケットはシェルフのアドオンオプションをサポートします。コストとスペース効率が高い。簡単かつ迅速な自己組み立て、ブラケットに自作の棚を追加する機能。深くて取り外し可能なオーガナイザートレイ(小さいトレイ8個と大きいトレイ4個)。

長さ(mm)329幅(mm)650高さ(mm)1806内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289260DWST1-75694
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする