三段スチールラック

三段スチールラック STAHLWILLE(スタビレー) 三段スチールラック STAHLWILLE(スタビレー) 三段スチールラック STAHLWILLE(スタビレー) 三段スチールラック STAHLWILLE(スタビレー) 三段スチールラック STAHLWILLE(スタビレー)

工具や日用品を収納する移動式ラック。キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです。収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます。各段の耐荷重は約10kgで工具など少し重いものも載せることができます。

用途ガレージ、倉庫、ご家庭に 材質固定パーツ:ポリプロピレンPP 質量(kg)5 グリーン 高さ(mm)860 材質(本体)スチール 奥行(mm)360 間口(mm)425 耐荷重(kg/段)10 キャスターあり 材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP 棚段数3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07288840 9197-0110JP
8,300
7,698
8,468 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする