超硬ラジアスエンドミル

超硬ラジアスエンドミル - PROCHI(プロチ)超硬ラジアスエンドミル - PROCHI(プロチ)超硬ラジアスエンドミル - PROCHI(プロチ)

アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。

材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数2刃長(mm)H:5外径D(Φmm)2全長L(mm)50コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)4R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)35適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0コーナー半径R(mm)0.2内容量1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
※不水溶性切削油を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※再研削時期が不適切であると工具が破損する恐れがあります。適正な時期に再研削を行うか新品と交換してください。
※工具は、本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形等異常が認めらた場合は、使用しないでください。
※無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
※改造しないでください。加熱、加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械による振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更して下さい。
※高速、高精度のマシニングセンターを利用した場合の切削条件表になります。
※最初にご使用の際に送り速度を切削条件データの半分で試し、状況が安定してから順次スピードを上げて作業ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293320PRC-T02M2R0.2
4,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする