超硬ホルソー

超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)
用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適刃数10全長(mm)113シャンク径(Φmm)10有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07291536PRC-DF46ホルソー径:46
11,580
7,398
8,138(税込)
90日以内出荷
返品不可
07291545PRC-DF48ホルソー径:48
11,580
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする