2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L

2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L - Haier(ハイアール)

霜取り不要のミニマムサイズ
121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。
引き出し式クリアバスケットでキレイに保存
透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。
小型でも48Lのジャイアントフリーザー
定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。
スリムボディ
幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。
耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。
2Lペットボトル 3本収納可能
ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。
強化ガラストレイ
汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。
高さ調整可能トレイ
冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。
LED庫内灯
奥の食品も見やすく、長寿命です。

性能フリーザー:フォースター質量(kg)34ホワイト容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)495設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板、ノンフロンR600a運転音(dB)約25霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)270省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度)定格内容積(L)121内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※耐熱100℃、耐荷重30kg。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。
※ペットボトルの形状により、収納できない場合があります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295867JR-NF121C(W)
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする