養生テープ

養生テープ - STAHLWILLE(スタビレー)養生テープ - STAHLWILLE(スタビレー)養生テープ - STAHLWILLE(スタビレー)養生テープ - STAHLWILLE(スタビレー)養生テープ - STAHLWILLE(スタビレー)養生テープ - STAHLWILLE(スタビレー)

貼ってはがせるおしゃれな養生テープです。弱粘着で、はがした時に粘着剤が残りにくくなっています。手で簡単に切れるので作業しやすくなっています。気分にあわせて気軽に張り替えられます。文房具、パーツケース、スーツケースなどをデコレーションできます。

テープ幅(mm)50基材PETクロステープ長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途養生粘着タイプ弱粘着内容量1個
注意
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※直射日光を避け、涼しいところで保管してください。
※場所によっては下地を痛める恐れがありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072932599197-0140JP
780
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする