ナイス ハーネス用アタッチメント

ナイス ハーネス用アタッチメント - マルキン印ナイス ハーネス用アタッチメント - マルキン印ナイス ハーネス用アタッチメント - マルキン印

工具差しをハーネスのベルトに取付ける為のスチール製アタッチメントです。
#2341より工具差しの取付部が幅広なタイプ。
台座が細身の1つ穴タイプの工具差しを取付けて使用します。(対応工具差し : #2336/#2337/#2338/#2372/#2373等)
幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 45mmベルト用材質スチール質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×63×14内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299130#2342
1,940
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする