液晶保護フィルム Apple iPhone12 mini 背面 指紋防止

液晶保護フィルム Apple iPhone12 mini 背面 指紋防止 メディアフューチャー

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Apple iPhone12 mini 背面 取付方式シリコン吸着 対応インチサイズ5.4型 特性指紋防止 内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07309980 anti-f-lssm05-mc002505
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする