覗き見防止 プライバシー フィルター ADTECHNO LCD7621S 7インチ 保護 フィルム のぞき見防止
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途
両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
貼り付けシール×8枚
マウンティングタブ×2組
クリーニングクロス×1枚
適合機種ADTECHNO LCD7621S
取付方式両面テープ/スライド式
対応インチサイズ7インチ 解像度(1920×1200)
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
内容量1枚
マウンティングタブ×2組
クリーニングクロス×1枚
注意
※本製品は液晶画面表示領域のみをカバーするフィルターです。ディスプレイ全て(フルフラットパネル全面)を覆う仕様ではございません。
※液晶画面を横置き(短辺が左右、長辺が上下)で使用する前提で設計されています。縦置き(縦画面表示)での使用には対応しておりませんのでご注意ください。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※フルフラット液晶(画面とその周りの枠に段差がないもの)の場合、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。
液晶フィルター の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TUF Gaming F15 FX507VV 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,828
¥5,298
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,168
¥4,698
のぞき見防止 プライバシー フィルム Dell Pro Max 14 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,718
¥5,198