ナイキ
トラッシュボックス CWS
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
材質
スチール
形状
角
色
ブラック
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
仕上
【本体・扉】スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07319326
CWS-0909KT-BB
681-4883
900
¥
80,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319335
CWS-0911KT-BB
681-4881
1050
¥
84,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。