液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止

液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム dynabook M7 2024年版 14インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。
LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。
92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。
硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種dynabook M7 2024年版 取付方式自己吸着 対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080) 反射防止対応 ブルーライトカット対応 内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07321381 cblm-ntpc-k0001639430
オープン
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする