ACPI 産業用USBメモリ 3D TLC UFP94シリーズ
【インターフェース】USB3.2
【保存温度】-55℃~95℃
【動作温度】0℃~70℃
【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)
【耐衝撃】1500G@0.5ms
【MTBF】>2,000,000時間
【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2
内容量1本
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |