液晶保護フィルム HUAWEI MediaPad M5 lite 高硬度9H ブルーライトカット
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種HUAWEI MediaPad M5 lite
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
内容量1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
その他保護フィルム/カバー用品 の新着商品
iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max PanzerGlass Hoops Ceramic II Camera Lens Protector
PanzerGlass
税込¥3,958
¥3,598