無線送信機
最大5chの複数信号を送信・受信可能
本製品はLoRa変調方式の送受信機で主にペアで使用します。PLCや各種検出装置の信号を受信機に最大5ch送信できます。電源はDC5~24Vで、AC100V用のACアダプタもオプション品であります。
質量(kg)0.16
定格電圧(V)DC5~24(AC100※オプション品のACアダプタを使用した場合)
チャンネル数送信5ch
消費電流(mA)80
到達距離(m)300~1000
変調方式LoRa
内容量1個
注意
※外部アンテナ仕様にした場合の最大到達距離は、送信側の片方のみ外部アンテナにするか受信側の両方するかでも変わってきますので目安としてください。※日恵製作所 無線受信機 注文コード 07330989 品番 RD-5LR。送信機のためこちらに記載の受信機も同時購入の必要があります。