曜日別特売

流量計

流量計 - 東京流機工業流量計 - 東京流機工業流量計 - 東京流機工業流量計 - 東京流機工業流量計 - 東京流機工業流量計 - 東京流機工業

ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1流体水(WATER)(海水も使用可)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)精度±2%F.S使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)試験耐圧力(Mpa)1最大差圧(MPa)0.05内容量1個
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。ウオーターハンマー、負圧条件下では使用は控えてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続部のサイズ
備考
寸法H(mm)
寸法G(mm)
流れ方向
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07333877ODM-300KT-5K-40A-L【寸法A】JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。18978左→右
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333886ODM-300KT-5K-40A-R【寸法A】JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。18978右→左
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333895ODM-300KT-5K-50A-L【寸法A】JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。19488左→右
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333911ODM-300KT-5K-50A-R【寸法A】JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。19488右→左
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333920ODM-300KT-5K-65A-L【寸法A】JIS 5K 65A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。206112左→右
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333929ODM-300KT-5K-65A-R【寸法A】JIS 5K 65A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。206112右→左
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333938ODM-300KT-5K-80A-L【寸法A】JIS 5K 80A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。212.5125左→右
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333947ODM-300KT-5K-80A-R【寸法A】JIS 5K 80A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。212.5125右→左
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333956ODM-300KT-5K-100A-L【寸法A】JIS 5K 100A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。222.5145左→右
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333965ODM-300KT-5K-100A-R【寸法A】JIS 5K 100A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。222.5145右→左
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333981ODM-300KT-5K-125A-L【寸法A】JIS 5K 125A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。240180左→右
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07333990ODM-300KT-5K-125A-R【寸法A】JIS 5K 125A(フランジ挟み込み式)TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。240180右→左
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする