デスクトップPC用メモリ ELITE DDR5 5600 PC5-44800

デスクトップPC用メモリ ELITE DDR5 5600 PC5-44800 Team(チーム)

JEDEC DDR5 オンダイECC 安定したパフォーマンス
基本的な周波数を向上 さらにスピードアップ
限界を突破 マルチタスクの強化
構造設計を改良 効率性が飛躍的に向上
使用電圧を削減 エネルギー効率の改善

規格DDR5 周波数(MHz)6400 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC5-44800 レイテンシーCL52 耐テスト電圧(V)1.1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07333658 TED516G5600C46DC01 IntelZ790Refresh 16(2×8)
オープン
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中
07333667 TED532G5600C46DC01 IntelZ790Refresh 32(2 × 16)
オープン
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中
07333676 TED564G5600C46DC01 Intel600、700Series 64(2×32)
オープン
45,980
50,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする