曜日別特売

sterilize(ステリライズ)

sterilize(ステリライズ) - sterilize(ステリライズ)sterilize(ステリライズ) - sterilize(ステリライズ)sterilize(ステリライズ) - sterilize(ステリライズ)sterilize(ステリライズ) - sterilize(ステリライズ)sterilize(ステリライズ) - sterilize(ステリライズ)sterilize(ステリライズ) - sterilize(ステリライズ)

外観から無駄を省き、エントランスなどの空間の美観を損なわない、恒久性をもとめた極めて端的なフォルムの消毒液スタンドです。
ディスエンサーを使用した自動式の消毒スタンド。
付属のスパナを使いベースにナットで止めるだけの簡単な組み立て式で、スタンドの高さを自由に変えられる為、車椅子をご使用の方や小さなお子様にも安心してご利用いただけます。

用途
・ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。
・店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置可能。
・赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。
・噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。
・噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。
材質ステンレス質量(kg)約4.4高さ(mm)1425~1100底寸法(mm)285×300繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※業務用や市販の家庭用ボトルからも簡単に詰め替えが可能です。
※消毒液は別売りとなります。(ジェルタイプは使用できません)
※ディスペンサー内部のタンク容量は500mLです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07334769-
36,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする