曜日別特売

抗菌保温保冷デリカポット

抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。いつものランチにプラス一品!! 軽量化とコンパクト化を実現し、さらに持ち運びやすい。保温保冷に優れたステンレス真空断熱構造なので、暑い夏は冷たいサラダやフルーツを衛生的に持ち運べ、寒い冬にはあったかいスープなどを入れられ、料理に合わせて温度をキープできるのでオールシーズンご使用して頂けます。熱湯を注いでポット内で調理ができる時間とエネルギーが節約できるレシピ付。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07334665LJFC3AGとなりのトトロ 行進
3,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
84666620LJFC3AG魔女の宅急便フレンチ
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
07334681LJFC3AGドラえもん お空さんぽ
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする