アスベル
クレズHL SLB-880(バッグ付)
ご飯容器はステンレス真空断熱構造&パッキン付、おかず容器は、パッキン付のスクリュー式フタで汁モレを防ぎます。
材質
上本体・上フタ=PP、下本体=ステンレス鋼、下フタ=PP/発泡PP、専用ランチバッグ=ポリエステル/発泡PE/ナイロン、パッキン=シリコーンゴム
寸法(mm)
127×127×185
色
ブラック
容量(mL)
【ごはん】500/【おかず】380
段数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334358
A3959
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください