液晶保護フィルム 富士通 LIFEBOOK UH シリーズ WU3 H2 ( 13.3型ワイド ) 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種富士通 LIFEBOOK UH シリーズ WU3 H2 ( 13.3型ワイド )
取付方式シリコン吸着
対応インチサイズ13.3型ワイド
特性指紋防止
反射防止対応
内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
液晶フィルター の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TUF Gaming F15 FX507VV 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,828
¥5,298
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,168
¥4,698
のぞき見防止 プライバシー フィルム Dell Pro Max 14 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,718
¥5,198