11インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 用 ケース ハード カバー ApplePencil充電可 軽量 薄型 クリア
軽さと薄さを実現しながらも丈夫さも兼ね備えた、強じんなポリカーボネート素材を使用した11インチiPad Pro(M4)用ハードケースです。
用途
傷や汚れから守り、軽くて丈夫なポリカーボネート製の11インチiPad Pro(M4)用ハードケースです。
傷に強く、透明度の高いポリカーボネート素材を使用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質ケース本体:ポリカーボネート
色クリア
タイプケース型
対応機種11インチiPad Pro(M4)
特性薄型、防傷加工
内容量1個
傷に強く、透明度の高いポリカーボネート素材を使用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
iPadケース の新着商品
