11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット

11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット エレコム

2つのカードポケット、フリーアングルスタンド、マグネットロック、スリープモード対応など、利便性を向上させながらも薄さにこだわった軽量スリムな11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。

用途
使いやすさを向上させた軽量スリムな11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ブラック 対応機種11インチiPad Pro(M4) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07339319 TB-A24PMWVFUBK
オープン
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする