11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整

11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 エレコム

ドローイングや動画視聴などのシーンに合わせた7段階の角度調整が可能!薄さにこだわったスリムな11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。

用途
ドローイングや動画視聴などのシーンに合わせた7段階の角度調整が可能!薄さにこだわったスリムな11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。
背面ケースを折り曲げて端末装着部を支えることで、動画視聴やタイピング、ドローイングなどのシーンに合わせて7段階の角度調整が可能です。
ドローイング角度で使用する際は、スタンド固定用マグネットで固定されるので、設定した角度をしっかりと維持します。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
タッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石 ブラック 対応機種11インチiPad Pro(M4) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07339310 TB-A24PMWVDBK
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする