arrows We2 Plus (F-51E) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付

arrows We2 Plus (F-51E) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコム arrows We2 Plus (F-51E) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコム arrows We2 Plus (F-51E) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコム arrows We2 Plus (F-51E) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコム arrows We2 Plus (F-51E) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコム arrows We2 Plus (F-51E) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコム arrows We2 Plus (F-51E) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコム

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 タイプ手帳型 対応機種arrows We2 Plus(F-51E) 特性薄型、耐衝撃、マグネット付、ポケット付、スタンド機能 内容量1個
注意
※フラップを開いてご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07339145 PM-F242PLFUBK ブラック
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
07339161 PM-F242PLFUNV ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする