Groovy(グルービー)

Groovy(グルービー) TULALA(ツララ) Groovy(グルービー) TULALA(ツララ)

グルーヴィ76Cは、グルーヴィ80Sに近いテイストのロッドとなります。
細身なブランクスは、ルアーをキャストする際に重みを乗せてしっかり曲がる為、軽いルアーでも気持ち良くキャストが可能です。
ティップは、ミノーやジグヘッドの操作にも適した張りを持ちながらも、小さなバイトも弾かない設計。
有効レングスも長い為、角度を付けたボトム操作が可能になります。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):7'6"●PE (# ,MAX)(l):1(リーダーMAX20bまで) 質量(g)Cast:5~15、Rod:165 寸法(cm)Folded Length:100、Rear Grip Length:26 内容量1本
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07344219 76C
オープン
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする