TRUITE Sorcier(トリュテ ソルシェ)
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):5.2●Mono Line (lb ,MAX):~4●PE (# ,MAX):0.6
質量(g)Cast:~5、Rod:66
寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:10.5
内容量1本
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |