曜日別特売

24 トーナメント磯 玉の柄

24 トーナメント磯 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 トーナメント磯 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 トーナメント磯 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 トーナメント磯 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ターゲットに一閃、圧倒的操作性
取り込みの精度を高める軽さと張り、パワーを備えたNEW『TOURNAMENT ISO 玉の柄』が誕生。超高密度、高強度のカーボンテクノロジー『SVFナノプラス』の採用とネジレを防ぐ『X45』の相乗効果で、大サラシや強風下においても抜群の操作性を誇り、安定した取り込みを実現。固着防止の新機構採用で勢いよく振り出したとき、大型魚を引き上げるときなど、節が伸び切ってしまいやすいシチュエーションにおいてもトラブルが激減した。下栓の水抜き穴を大口径化し、通気性が向上。振り出しスピードも速くなり、素早く確実に魚を取り込むことが可能。

カーボン含有率(%)99内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(m)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07343099#50・K先径/元径:16.9/31.155120385
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343108#H55・K先径/元径:16.9/31.15.55127437
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343117#60・K先径/元径:16.9/34.166120515
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする