曜日別特売

VF-029U ロックショアベスト

VF-029U ロックショアベスト - SHIMANO(シマノ)VF-029U ロックショアベスト - SHIMANO(シマノ)

アクションがしやすい高い機動性を備えたミニマイズベスト

材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ナイロン100%(撥水加工)裾廻り(cm)145身幅(cm)75.5内容量1個
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07350020#ブラックブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350029#グレーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする