曜日別特売

VF-274W アクトゲームベスト

VF-274W アクトゲームベスト - SHIMANO(シマノ)VF-274W アクトゲームベスト - SHIMANO(シマノ)VF-274W アクトゲームベスト - SHIMANO(シマノ)VF-274W アクトゲームベスト - SHIMANO(シマノ)VF-274W アクトゲームベスト - SHIMANO(シマノ)VF-274W アクトゲームベスト - SHIMANO(シマノ)

BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベスト
BOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。

材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ポリエステル100%内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07349898#MサイズブラックダックカモM128
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349907#LサイズブラックダックカモL136
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349916#XLサイズブラックダックカモXL144
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349925#MサイズブラックM128
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349941#LサイズブラックL136
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349950#XLサイズブラックXL144
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07349968#LサイズストームグレーL136
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
07349977#XLサイズストームグレーXL144
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
07349959#MサイズストームグレーM128
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする