曜日別特売

車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用

車種別サイドカメラキット  シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用 - データシステム

車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。

仕様【映像信号】NTSCセット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、LED制御ユニット、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書質量(g)【LED制御ユニット】(配線含む)40タイプLED内蔵出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)電源DC9~15V 1A/【LED制御ユニット】DC12V 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装有効画素数32万消費電流(mA)400/【LED制御ユニット】40解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)防塵防水性能IP67準拠動作温度(℃)【LED制御ユニット】-20~+65画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)内容量1セット
注意
※LED内蔵タイプは保安基準適合外の為、車検非対応となります。
※本製品は車種別専用設計です。データシステムホームページより最新の適合表をご確認のうえ、ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351745SCK-108G3A
20,762
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする