iPhone16 カメラレンズプロテクター

iPhone16 カメラレンズプロテクター エアージェイ iPhone16 カメラレンズプロテクター エアージェイ iPhone16 カメラレンズプロテクター エアージェイ iPhone16 カメラレンズプロテクター エアージェイ iPhone16 カメラレンズプロテクター エアージェイ iPhone16 カメラレンズプロテクター エアージェイ iPhone16 カメラレンズプロテクター エアージェイ iPhone16 カメラレンズプロテクター エアージェイ

安心のカメラ部フルカバータイプのカメラレンズプロテクターです。高光沢強硬度9Hガラスパネルを採用し、レンズを傷や汚れから守ります。フラッシュ白飛び防止リング採用。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス+アクリル、吸着面:シリコン 透過率(%)91 表面硬度9H 特性ガラス、飛散防止 内容量1枚
関連資料: カタログ(0.36MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07351919 VG-LPC16-2 パネル:2.16(ガラス層:0.4) 18.7×36.4 iPhone16、iPhone16Plus
オープン
1,073
1,180 (税込)
8日以内出荷
07351928 VG-LPC16-3 パネル:2.91(ガラス層:0.4) 36.1×37.6 iPhone16Pro、iPhone16ProMax
オープン
1,073
1,180 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする