曜日別特売

cotta ダーラナホース焼き型

cotta ダーラナホース焼き型 - cottacotta ダーラナホース焼き型 - cottacotta ダーラナホース焼き型 - cottacotta ダーラナホース焼き型 - cotta

北欧の伝統工芸品ダーラナホースをモチーフにした、cottaオリジナルの焼き型です。
ちょこんとした手足がかわいらしい馬の形のお菓子が作れます。

材質スチールにシリコン加工寸法(mm)(1個あたり)62×53×H16外寸(mm)265×175×H21対応オーブン可、ガスコンロ不可、食洗機不可保存方法しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。品名・タイプ焼き菓子型耐熱温度(℃)220使用後の手入方法商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤とぬるま湯で軽くスポンジを使い洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。電子レンジ不可内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。
※型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もありますので、
※油脂を塗ってからご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735216546118
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする