cotta
cottaシリコンモールド カップ
中央にくぼみのある、カップ型のシリコンモールドです。
くぼみにゼリーなどを流して2層のお菓子が作れます。
焼き菓子は中央にフルーツやチョコレートなどを入れてアレンジすることもできます。
材質
シリコン
寸法(mm)
(1個あたり)直径64(53)×H40(26)
容量(mL)
(1個あたり)カップ部分100、くぼみ部分20
質量(g)
120
タイプ
シリコンカップ・型
外寸(mm)
295×173×H40
対応
IH調理器具不可、オーブン可、ガスコンロ不可、食洗機可
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
電子レンジ
可
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気を切ってからお使いください。
※型内での取り分けや切り分けに、刃物を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07352217
46110
¥
1,296
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください