cotta
cotta シリコンモールド 球体 小
ベーシックで便利な球体のモールド
トリュフやケーキの装飾作りにぴったり。
冷菓に最適
お手入れしやすい
材質
シリコン
寸法(mm)
(1個当たり)31×H28
外寸(mm)
291×172×H28
品名・タイプ
焼き菓子型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
使用後の手入方法
使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落としてください。よく乾燥させてから保管して下さい。
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07352226
46114
¥
1,296
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください