cotta
cotta フィナンシェ型(トースト) 8個取
cottaオリジナルの食パンの形に焼けるフィナンシェ型です。
一度に8個焼くことができます。
材質
スチールにシリコン加工
外寸(mm)
265×175×H16
対応
オーブン可、食洗機不可
保存方法
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。
品名・タイプ
フィナンシェ型
耐熱温度(℃)
220
使用後の手入方法
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤とぬるま湯で軽くスポンジを使い洗浄し、布で水気を優しく拭き取ってください。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※漬け置き洗いは避けてください。
※型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、
※油脂を塗ってからご使用ください。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮下さい。
※シリコン加工が剥がれて、型離れが悪くなってくるので空焼きはしないで下さい。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07352181
46197
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください