cotta
cotta ディアマンクッキー型 丸 直径40mm
ディアマンクッキーを成形するための筒です。
この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
内寸(mm)
直径36×L150
対応
オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)
40×150
品名・タイプ
クッキー抜き型
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-10
使用後の手入方法
使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ
不可
内容量
1本
注意
※【使用上の注意】
※耐熱温度が低い為、60℃以上の熱湯で洗浄はしないようにしてください。
※使用していると小さな傷が入る場合があります。
※製造後1年以上経過すると、変色する場合があります。
※断面は面取り加工処理済みですが、強く触れると怪我をする恐れがあります。お取り扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07352400
40714
¥
361
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください