cotta 絞り袋 S 20枚入り

cotta 絞り袋 S 20枚入り - cottacotta 絞り袋 S 20枚入り - cottacotta 絞り袋 S 20枚入り - cottacotta 絞り袋 S 20枚入り - cotta

使い捨てタイプの衛生的な絞り袋です。
丈夫なビニール製で、クリームはもちろんシュー生地などの絞りにもご使用いただけます。

材質ポリエチレン透明外寸(mm)300×175耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735305792769
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする