曜日別特売

cotta コットン絞り袋 50

cotta コットン絞り袋 50 - cottacotta コットン絞り袋 50 - cottacotta コットン絞り袋 50 - cotta

cottaオリジナルの洗って繰り返し使えるコットン絞り袋です。
コットンに耐水性の強いEVA樹脂コーティングがされており、丈夫で長持ちです。
最初は固めですが、使うたびに手になじみ使いやすくなります。
ケーキ店などでの業務用はもちろん、ご家庭用でもお使いいただけます。

材質コットン寸法(幅Wmm×長さLm)280×500対応食洗機不可耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-5コーティングEVA樹脂電子レンジ不可内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735297893906
1,059
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする