曜日別特売

cotta オリジナル ドレッジ

cotta オリジナル ドレッジ - cottacotta オリジナル ドレッジ - cottacotta オリジナル ドレッジ - cottacotta オリジナル ドレッジ - cotta
(1件のレビュー)

ボウル内の生地を型に流し込んだり、裏ごししたり、クリームのデコレーションにもお使いになれます。
cottaオリジナルドレッジは、手にフィットする適度な大きさと硬さ、耐熱耐冷性に優れ、安心の日本製です。

材質ポリプロピレン外寸(mm)120×95×3耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20使用後の手入方法ご使用後は、食器用洗剤でよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから保管してください。内容量1枚
注意
※【使用上の注意】
※火のそばに置くと、軟化し変化することがあります。
※たわし、磨き粉で洗うと傷付くので避けてください。
※直接火にかけてのご使用はお止めください。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※形状が薄いので、使用時に手や指に傷をつけないよう注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735304883822
363
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07353048
2025-03-26
用途: パン生地成形
その他業種

大きさが大きすぎず小さすぎず程よいです。色が付いているので洗う時に洗い残しがないのもポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする