cotta
cotta カットラインマーカー (8種セット)
様々な幅のマーキングを一気につけることができます。
8本セットです。
材質
ABS樹脂
外寸(mm)
最長30×175×H3 幅8/10/12/15/20/25/35/50
対応
オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
電子レンジ
不可
内容量
1セット
注意
※【使用上の注意】
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07353145
40717
¥
1,339
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください