曜日別特売

cotta WECK シリコン密閉蓋 M

cotta WECK シリコン密閉蓋 M - cottacotta WECK シリコン密閉蓋 M - cottacotta WECK シリコン密閉蓋 M - cottacotta WECK シリコン密閉蓋 M - cotta

液体が漏れない、開閉楽々なWECKシリコン蓋

仕様オーブン:不可、食洗機:可材質シリコン半透明耐熱温度(℃)230電子レンジ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×11.5内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735255893761
195
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする