防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)

防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) - 塚本無線防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) - 塚本無線防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) - 塚本無線防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) - 塚本無線

IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、
PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載
給電最大120Wの電源供給が可能
全ポートギガビット対応!高速通信可能!
最大4台のPoEカメラを接続

仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC48V-2.2A本体質量(g)約280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応内容量1個
注意
※他社製のPoE対応カメラは動作対象外となります。
※カメラを接続する用途以外で使用しないでください。PCなどに接続を行うとカメラ映像の通信が不安定となりコマ落ちなどが発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07356889WTW-POE-04-26B
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする