防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応

防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 - 塚本無線防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 - 塚本無線防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 - 塚本無線防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 - 塚本無線

AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。
ESATA接続による外付けHDDに対応
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 16TB搭載可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属

電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357029WTW-DAP348G-2TB2TB
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07357038WTW-DAP348G-4TB4TB
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07357047WTW-DAP348G-8TB8TB
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする