パークレーン
RoBu 卓上ポット
保温・保冷できます
液だれしにくい注ぎ口
360℃どこからでも閉められる蓋
氷が入れやすい広口タイプ
材質
内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/肩部・ハンドル:ポリプロピレン/中栓(ふた):ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
色
シルバー
区分
新品
内容量
1個
注意
※本来の目的以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07356390
K-10862
1
(約)18.2×12.5×17
(約)585
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07356399
K-10863
1.5
(約)18.2×12.5×21.8
(約)732
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07356408
K-10864
2
(約)18.2×12.5×26.5
(約)864
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。