ヒートパイプ式 M.2 SSD用ヒートシンクセット
純銅製ヒートパイプで冷却力をアップ。両面放熱に対応した、M.2 SSD用ヒートシンクセットです。
直径6mmの純銅製ヒートパイプを1本使用し、冷却効果を高めています。
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に好適!
M.2 SSD両面に熱伝導パッドを貼り、ブラケットとヒートシンクで挟むため、効果的に放熱できます。
ネジで固定するため、他の取付方法に比べ長期間しっかり固定します。振動・揺れなどにも強いです。
両面テープではなく熱伝導パッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
ヒートシンクのカバー部分は鏡面仕上げです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。
予備の熱伝導パッド2枚は、貼り直し以外に高さ調整にも使えます。
付属品熱伝導パッド×4 (貼付済2+予備2)、固定用ネジ×8 (取付済4+予備4)
材質アルミニウム(ヒートシンク)、鉄(ブラケット)
色シルバー(ヒートシンク・ブラケット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×74.2×30
内容量1個
注意
※熱伝導パッドの保護フィルムははがしてください。※熱伝導パッドの保護フィルムは裏表で異なりますが、貼り付け面に裏表はありません。
※AIF-09のNVMeスロットには使えません。基板上の部品と干渉します。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。