デリスタイル ミックスブレンド
食生活に彩りを加える選りすぐりの自然素材をお届けします。
野草を中心に、16種類以上の自然素材をブレンド。
美味しくバラエティのある食事作りをお手伝い。
与える時は、主食フードに混ぜてあげてください。
成分粗タンパク質:13.8%以上、粗脂肪:2.8%以上、粗繊維:14.1%以下、粗灰分:5.6%以下、水分:10.4%以下
容量(g)120
配合オートフレーク・小麦フレーク・エンドウ豆フレーク・ キャロット・パセリ・アルファルファ・小麦・ポップ小麦 ・コーンフレーク・ポップメイズ・レモンバーム・ ペパーミント・ビートルート・オオバコ・エキナセア・ マリーゴールド・レッドクローバー・タンポポ
カロリー(kcal)335(100gあたり)
内容量1袋(120g)
注意
※乾燥度合いによって内容量が多少変動する場合があります。※本品は自然素材ですので、収穫ロットや収穫場所によって色目や状態が異なる場合がありますので予め、ご了承下さい。
※生き物の個性によって別の収穫ロットの物を食べなくなる時があります。食事に神経質なペットには予め、使用中の物に少しずつ混ぜ与え、慣らしてから切り替える等、偏食を緩和する方策を取るようにお願い致します。
※自然の中で育て、収穫する特性上、土の塊や石等の異物が一緒に収穫される場合があります。目視と手作業でそれらを取り除くように努めておりますが、稀に除去漏れがある場合もございますので、お手数をおかけいたしますが、生き物に与える前にご確認の上、与えるようにして下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。